曜日別特売

バストーナメントラバーランディングネット

バストーナメントラバーランディングネット - KAHARAバストーナメントラバーランディングネット - KAHARA

【JB/NBC公認ネット】バストーナメント専用設計のラバーランディングネットです。シャフトは100cmのロングシャフトに、グリップ部分には握りやすく滑りづらいEVA素材を採用。またネットには魚にやさしくフックが絡みにくいシリコンラバーネットを使用し大型のバスにも対応できる深さのネットを採用しました。ネットカラーも水に入れた時も目立ちにくいスモークカラーを採用、バストーナメントシーンには欠かせない最適モデルです。

ネット:スモーク全長(cm)シャフト:100寸法(縦×横×深さ)(mm)ネット:600×460×285自重(g)570仕舞(cm)102.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64221520-
7,500
7,489
8,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする