曜日別特売

ソギーン40

ソギーン40 - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)ソギーン40 - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)ソギーン40 - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)ソギーン40 - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)ソギーン40 - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)ソギーン40 - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)ソギーン40 - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)ソギーン40 - Nishine Lure Works(ニシネルアーワークス)

【ベビートラウト】その名の通り、鱒の稚魚を模したカラーです。

用途【テールドライブシステムが新領域を切り開く】ソギーン40が目指したのは、本物の小魚が放つ生命感。フロントリップでは泳がすことが困難な極小スリムボディーをまるで本物の小魚のように生命感たっぷりに泳がせることができるテールドライブシステムの利点を最大限に活かし、ソギーン40は誕生しました。稚魚サイズのハードルアーが生き生きと泳ぐ・・・ワクワクしませんか?渓流で、湖で、海で、マイクロベイトを偏食しているターゲット達へ。ぜひ様々なフィールドでお試しください。 【アクション】NLW独自のテールドライブシステムとお腹に装着されたブレードの二つを運動源にして、アクションを発生させます。【ブレード装着状態(ノーマルセッティング)】スローからミディアムスピード域が得意。ブレードが左右に触れた時にボディーに当たり、コツコツコツとノッキングサウンドを発生させながら泳ぎます。泳ぎのピッチはシンキングペンシルに近いイメージ。シェイクリトリーブやゆっくりスピードのただ巻きなどで、じっくりと誘いたい時にオススメです。【ブレード無し状態】ゆっくり目のスピードは苦手ですが、高速域は大得意。小魚のような感じで尻尾を振る系のアクションを発生し、ピリピリピリと小魚っぽく泳ぎます。イメージ的には水平に近い姿勢で泳ぐリップレスクランク。ほぼ無音のサイレント仕様になりますので、ブレード付きで見切られる時や、スピードを使って誘って行きたい時などにオススメです。仕様スナップ:NLWオリジナルスナップ#00+寸法(mm)40#ベビートラウト質量(g)3.1備考【日本国内で釣れた魚】ヤマメ、アマゴ、イワナ、アメマス、レインボウトラウト、カワムツ、ウグイ、ヘラブナ、ラージマウス、マアジ、マサバなど【北米で釣れた魚】レインボウトラウト、ブラウントラウト、ブルックトラウト、キングサーモン幼魚、クリークチャブ、コモンシャイナー、フォールフィッシュ、スモールマウスバス、ラージマウスバス、イエローパーチ、ロックバス、ブルーギル、パンプキンシードフィッシュ、グリーンサンフィッシュなどタイプテールドライブシステム搭載型シンキングミノーフックイチカワカマキリライト#12速度(cm/s)沈降:50内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64220549#ベビートラウト
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする