片岡産業
スチール製グレーチング
溝幅(mm)
200
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
【グレーチング】180×980×18
固定方法
ボルト固定
素材
溶融亜鉛メッキ
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
グレーチング質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64226876
WRHZX(U)20519-15
【受枠】17.3
6.6
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
64226885
WRHZX(U)20519-30
【受枠】15.3
4.6
¥
20,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください