「ネジ隠しカバー付きスリムアイプレート」は、簡易キーボックスや宅配ボックスの設置に最適な固定用金具です。
ネジ止め後に専用カバーを装着することでネジ穴を隠し、第三者による取り外しを防止します。
さらにチェインやワイヤーを組み合わせれば、工具・資材・自転車など様々な物品の盗難防止にも活用可能。
オフィスや商業施設など、鍵の受け渡しが必要な場所でも安心してご利用いただけます。
機能・性能
高い防犯性:ネジ穴が隠れる構造で、外部からの取り外しを防止
幅広い用途:キーボックス設置や宅配ボックス、チェイン・ワイヤー併用で盗難防止にも対応
コンパクト設計:場所を選ばず設置可能
安心品質:耐久性に優れたステンレス製で、長期間の使用に対応


