曜日別特売

QI2マグネットスマホホルダーフレキアーム取付

QI2マグネットスマホホルダーフレキアーム取付 - Pellucid(旧MIRAREED)

強力マグネットでスマホをしっかりホールド出来ます。マグネットによって充電位置が正確に合わさり充電ロスを防ぎ充電効率を最大化します。安全保護回路によりスマホへの過充電を防止します。ワイヤレス充電on/off切替タッチセンサー付きです。フレキシブルなロングアームで自由に曲げる事ができ、ローポジションでの設置も可能です。ボールジョイントによりホルダーの角度を自由に調整出来ます。スマホの縦横置きに対応しています。強力粘着テープでしっかり取付出来ます。走行時の振動による揺れを軽減するアーム補助ステーが付属。車輛側への傷を防ぐ為の傷防止パッド付。

用途車のスマホホルダー仕様ワイヤレス充電:最大15Wセット内容ホルダー本体×1/フレキシブルロングアーム貼付け×1/面ファスナー×2/アーム補助ステー×1/USBケーブル(C-C)×1/変換コネクタ(CtoA)×1/傷防止パッド×1/脱脂用アルコールパッド×2/取扱説明書×1幅(mm)150サイズケースの厚さ:約2mm以下/重さ:約280g以下高さ(mm)180奥行(mm)65使用環境温度(℃)5~30ケーブルType-C/Type-C(L字型)約1.3m点灯色LED:アクアブルー/ナチュラルホワイト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64228967PPH2545
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする