曜日別特売

吸盤補助ベースプレート

吸盤補助ベースプレート - Pellucid(旧MIRAREED)

スマホホルダー用の吸盤補助ベースです。セパレートタイプで貼付けプレートを内装の局面に合わせてしっかりと貼付けられます。吸盤ベースプレートは回転式固定により、貼付けプレートに簡単にセット出来ます。吸盤のサイズ直径70mmまで対応。

用途車のスマホホルダーセット内容吸盤ベースプレート×1/脱脂用アルコールパッド×1/貼付けプレート×1/取扱説明書×1幅(mm)100高さ(mm)180奥行(mm)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64228985PPH2599
オープン
819
901(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする