曜日別特売

サーモタンブラー

サーモタンブラー - Pellucid(旧MIRAREED)

コンビニコーヒーカップをすのまま保温保冷が出来るステンレス製タンブラーです。ペットボトルや缶などの様々な飲み物に対応。スペーサー付属で車輛のドリンクホルダーサイズに合わせて高さ調整が出来ます。

用途車のドリンクホルダーセット内容サーモタンブラー本体×1/スペーサー(高さ10mm)×3/スペーサー(高さ8mm)×1幅(mm)110高さ(mm)170奥行(mm)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64228845PDK2313
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする