電動オートコインカウンター

電動オートコインカウンター - サンコー[日用品]電動オートコインカウンター - サンコー[日用品]電動オートコインカウンター - サンコー[日用品]電動オートコインカウンター - サンコー[日用品]電動オートコインカウンター - サンコー[日用品]電動オートコインカウンター - サンコー[日用品]電動オートコインカウンター - サンコー[日用品]電動オートコインカウンター - サンコー[日用品]

新硬貨対応、硬貨を投入するだけで自動で選別、計算を行う電動コインカウンター

セット内容本体、日本語取扱説明書材質ABS質量(kg)約4.3電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)15ケーブル長(m)約1.6表示バッチプリセット番号表示:3桁LED、枚数表示:5桁LED寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×317×273収納枚数(枚)各コイン引き出し:80~200(硬貨の種類による)計数速度最大:約340枚ホッパー容量(枚)約500内容量1個
注意
※コインの分類について:このコインカウンターは、コインの「大きさ」からコインを分類します。そのため、摩耗や変形したコインなどは、正しく分類されない場合があります。その場合、コインの数量や合計金額は、正しく表示されません。※2021年11月1日に発行された新500円硬貨に対応しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64229046CNCT25SBK
21,636
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥680/税込¥748
北海道地方1¥680/税込¥748
沖縄地方1¥680/税込¥748
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする