三沢電線
耐熱MDフレックスVVC
耐熱耐寒性を有したケーブルです
用途
測定器 通信機器内の配線等
仕様
7本 / 0.18mm
色
黒
定格電圧(V)
30
材質(シース)
軟質非鉛耐熱耐寒PVC
材質(絶縁体)
非鉛耐熱PVC
導体構成(本/mm)
7/0.18
定格温度(℃)
-30~75(耐寒温度 シース材-30℃実力値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁体外径(Φmm)
1.2
内容量
1本(100m)
関連資料:
カタログ(0.22MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯数(C)
仕上外径(Φmm)
識別色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64227479
タイネツMDフレックス VVC 7/0.18×2C
2
3.4
【線芯】黒白
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64227488
タイネツMDフレックス VVC 7/0.18×3C
3
3.8
【線芯】黒白赤
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64227497
タイネツMDフレックス VVC 7/0.18×4C
4
4.1
【線芯】黒白赤緑
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表