三沢電線
耐熱MDフレックスマイクコード
艶消しの黒で耐熱耐性 可とう性を有したケーブルです。
色
黒
定格電圧(V)
60
材質(シース)
軟質非鉛耐熱耐寒PVC
材質(絶縁体)
非鉛耐熱PVC
定格温度(℃)
-30~75(耐寒温度 シース材-30℃実力値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本(100m)
関連資料:
カタログ(0.25MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯数(C)
導体構成(本/mm)
仕上外径(Φmm)
識別色
絶縁体外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64227506
タイネツMDフレックスマイクコード 0.3SQ×2C
2
12/0.18
5.6
【線芯】黒白
1.5
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64227515
タイネツMDフレックスマイクコード 0.3SQ×3C
3
12/0.18
5.8
【線芯】黒白赤
1.5
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64227531
タイネツMDフレックスマイクコード 0.3SQ×4C
4
12/0.18
6.2
【線芯】黒白赤緑
1.5
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64227540
タイネツMDフレックスマイクコード 0.5SQ×2C
2
20/0.18
6.4
【線芯】黒白
1.9
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表