三沢電線
VSVCビニルシールド付ケーブル
可とう性があり機器内配線に適しています
用途
測定器 通信機器内の配線等
仕様
7本 / 0.18mm
色
灰
定格電圧(V)
30
材質(シース)
非鉛PVC
材質(絶縁体)
非鉛PVC
導体構成(本/mm)
7/0.18A
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁体外径(Φmm)
1.2
内容量
1本(100m)
関連資料:
カタログ(0.53MB)
全7種類を絞り込む
芯数(C)
選択してください
2
3
4
5
6
8
10
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
芯数(C)
仕上外径(Φmm)
識別色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64227838
VSVC 7/0.18×2C
2
4.2
【線芯】黒白
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64227847
VSVC 7/0.18×3C
3
4.4
【線芯】黒白赤
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64227856
VSVC 7/0.18×4C
4
4.7
【線芯】黒白赤緑
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64227865
VSVC 7/0.18×5C
5
5
【線芯】黒白赤緑黄
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64227881
VSVC 7/0.18×6C
6
5.4
【線芯】黒白赤緑黄茶
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64227890
VSVC 7/0.18×8C
8
6.1
【線芯】黒白赤緑黄茶青灰
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64227899
VSVC 7/0.18×10C
10
7.5
【線芯】黒白赤緑黄茶青灰橙桃
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表