三沢電線
VVCビニルケーブル
可とう性があり機器内配線に適しています
用途
測定器 通信機器内の配線等
仕様
7本 / 0.18mm
色
灰
定格電圧(V)
30
材質(シース)
非鉛PVC
材質(絶縁体)
非鉛PVC
導体構成(本/mm)
7/0.18A
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁体外径(Φmm)
1.2
内容量
1本(100m)
関連資料:
カタログ(0.53MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯数(C)
仕上外径(Φmm)
識別色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64227908
VVC 7/0.18×2C
2
3.4
【線芯】黒白
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64227917
VVC 7/0.18×3C
3
3.8
【線芯】黒白赤
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64227926
VVC 7/0.18×4C
4
4.1
【線芯】黒白赤緑
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64227935
VVC 7/0.18×5C
5
4.8
【線芯】黒白赤緑黄
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64227951
VVC 7/0.18×6C
6
5.2
【線芯】黒白赤緑黄茶
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64227960
VVC 7/0.18×8C
8
5.9
【線芯】黒白赤緑黄茶青灰
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表