三沢電線
MDLS細径横巻シールドケーブル
可とう性 耐熱性 耐油性を有したケーブルできれいな艶消し黒のケーブルです
用途
外径が細く狭い機器内配線に最適です
仕様
17本 / 0.08mm
色
黒
定格電圧(V)
30
材質(シース)
軟質非鉛耐熱耐寒耐油PVC
材質(絶縁体)
非鉛耐熱PVC
導体構成(本/mm)
17/0.08
定格温度(℃)
-30~75(耐寒温度 シース材-30℃実力値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
カタログ(0.42MB)
全7種類を絞り込む
芯数(C)
選択してください
1
2
3
4
5
6
8
内容量
1本(100m)
1本(200m)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
芯数(C)
仕上外径(Φmm)
識別色
絶縁体外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64227768
MDLS 17/0.08×1C
1本(200m)
1
1.5
【線芯】白
0.84
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64227777
MDLS 17/0.08×2C
1本(200m)
2
2.3
【線芯】白赤
0.82
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64227786
MDLS 17/0.08×3C
1本(200m)
3
2.45
【線芯】白赤黒
0.82
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64227795
MDLS 17/0.08×4C
1本(200m)
4
2.7
【線芯】白赤黒緑
0.82
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64227811
MDLS 17/0.08×5C
1本(100m)
5
3
【線芯】白赤黒緑黄
0.82
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64227820
MDLS 17/0.08×6C
1本(100m)
6
3.3
【線芯】白赤黒緑黄茶
0.82
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64227829
MDLS 17/0.08×8C
1本(100m)
8
4
【線芯】白赤黒緑黄茶青灰
0.82
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表