曜日別特売

MDS横巻シールドケーブル

MDS横巻シールドケーブル - 三沢電線

横巻シールドのためシールドの早く作業処理をすることが可能

用途30V以下の一般機器用薄灰材質(シース)非鉛PVC材質(絶縁体)非鉛PVCRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(0.64MB)
全22種類を絞り込む
芯数(C)
仕上外径(Φmm)
内容量
22種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
芯数(C)
導体構成(本/mm)
仕上外径(Φmm)
識別色
絶縁体外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64227549MDSヨコマキシールド 0.3SQ×1C1本(100m)112/0.18A2.8【線芯】白1.5
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
64227558MDSヨコマキシールド 0.3SQ×2C1本(100m)212/0.18A4.3【線芯】白赤1.5
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
64227567MDSヨコマキシールド 0.3SQ×3C1本(100m)312/0.18A4.5【線芯】白赤黒1.5
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
64227576MDSヨコマキシールド 0.3SQ×4C1本(100m)412/0.18A4.9【線芯】白赤黒緑1.5
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
64227585MDSヨコマキシールド 0.3SQ×6C1本(100m)612/0.18A5.9【線芯】白赤黒緑黄茶1.5
オープン
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
64227601MDSヨコマキシールド 0.5SQ×1C1本(100m)120/0.18A3【線芯】白1.9
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
64227610MDSヨコマキシールド 0.5SQ×2C1本(100m)220/0.18A5【線芯】白赤1.9
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
64227619MDSヨコマキシールド 0.5SQ×3C1本(100m)320/0.18A5.5【線芯】白赤黒1.9
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
64227628MDSヨコマキシールド 0.5SQ×4C1本(100m)420/0.18A6【線芯】白赤黒緑1.9
オープン
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
64227637MDSヨコマキシールド 0.5SQ×6C1本(100m)620/0.18A7.1【線芯】白赤黒緑黄茶1.9
オープン
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
64227646MDSヨコマキシールド 0.75SQ×1C1本(100m)130/0.18A3.3【線芯】白2.3
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
64227655MDSヨコマキシールド 0.75SQ×2C1本(100m)230/0.18A5.8【線芯】白赤2.3
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
64227671MDSヨコマキシールド 0.75SQ×3C1本(100m)330/0.18A6.2【線芯】白赤黒2.3
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
64227680MDSヨコマキシールド 0.75SQ×4C1本(100m)430/0.18A7.1【線芯】白赤黒緑2.3
オープン
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
64227689MDSヨコマキシールド 1.25SQ×2C1本(100m)250/0.18A6.9【線芯】白赤2.7
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
64227698MDSヨコマキシールド 7/0.12×2C1本(100m)27/0.12TA2.5【線芯】白赤0.8
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
64227707MDSヨコマキシールド 7/0.12×3C1本(100m)37/0.12TA2.8【線芯】白赤黒0.8
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
64227716MDSヨコマキシールド 7/0.12×4C1本(100m)47/0.12TA3【線芯】白赤黒緑0.8
オープン
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
64227725MDSヨコマキシールド 7/0.18×1C1本(200m)17/0.18TA2【線芯】白1.1
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
64227741MDSヨコマキシールド 7/0.18×2C1本(100m)27/0.18TA3.2【線芯】白赤1.1
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
64227750MDSヨコマキシールド 7/0.18×3C1本(100m)37/0.18TA3.5【線芯】白赤黒1
オープン
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
64227759MDSヨコマキシールド 7/0.18×4C1本(100m)47/0.18TA4【線芯】白赤黒緑1
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする