曜日別特売

あんしん見守りロック

あんしん見守りロック - ノムラテックあんしん見守りロック - ノムラテックあんしん見守りロック - ノムラテック

「あんしん見守りロック」は、ご自宅の外開きドアの内側に取り付けることで、お子様やご高齢のご家族がひとりで外出してしまうのを防ぐ補助錠です。
特に 徘徊防止対策 に役立ち、介護の現場や高齢者の見守りに最適。
小さなお子様の”飛び出し防止”にもご利用いただけます。
ドアを傷つけずに設置できるため、賃貸住宅でも安心。
外出防止と見守りの両面から、ご家庭に「安心」をプラスし、大切なご家族をサポートします。
【特長】
・ 徘徊防止対策:認知症の方が家族の気づかないうちに外出してしまうことを防ぐ製品です。
・ 介護負担の軽減:ご家族の安全を守り、介護の手助けに
・ ドアを傷つけない取り付け構造
・ 小さなお子様やご高齢の方の”ひとりで外出”を防止
・ ブラックカラーで落ち着いたデザイン
・ 外開きドア専用設計

付属品南京錠材質(本体)ロックカバー/ステンレス・ABS樹脂、取付金具/ステンレス、スペーサー/EPDM樹脂、(南京錠)シャックル部/スチール(焼き入れ処理)、本体表面/ステンレス、ダイヤル部/亜鉛ダイカストブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)64×55×143、(南京錠)80×48×30質量(g/個)270入数(個)4内容量1箱(4個)
注意
※ 使用制限:室内への閉じ込めなど犯罪行為を目的とした使用は禁止
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64227120N-1066
24,680
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする