曜日別特売

ワイヤレス充電自動開閉スマホホルダーエアコン取付

ワイヤレス充電自動開閉スマホホルダーエアコン取付 - Pellucid(旧MIRAREED)

オートスキャン機能搭載でスマホ充電部を自動検知。ホルダー充電部がスマホ充電部に自動で移動し位置ズレによる充電ロスを無くします。キャパシタ内蔵でエンジン停止後もスマホを取り外す事が出来ます。安全保護回路でスマホの過充電を防止します。ワイヤレス充電のon/off切替スイッチ付。スマホの縦横置き対応。スイングアームで360°回転とスライド移動でエアコン吹出し口を塞がず取付出来ます。

用途車のスマホホルダー仕様ワイヤレス充電:最大15W(iPhone:7.5W)セット内容ホルダー本体×1/エアコン取付フック×1/アジャスター×1/スイングアーム×1/USB(A-C)ケーブル×1/傷防止パッド×1/取扱説明書×1幅(mm)160サイズ幅:約58~88mm/厚さ:約20mmまで/重さ:約250g以下高さ(mm)180奥行(mm)90ケーブルType-A / Type-C 約1.3m内容量1個
注意
※スマホ適合:幅58-88ミリ厚み20ミリ重さ250gまで
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64228836PPH2306
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする