曜日別特売

オーディオナビゲーション取付キット

オーディオナビゲーション取付キット - エーモンオーディオナビゲーション取付キット - エーモン

必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディな取り付けが可能。

用途ダイハツ ムーヴ用 純正ナビ装着アップグレードパック付車への市販オーディオ・ナビゲーションの取り付けにセット内容ワイドパネル(L・R)各1個、ブラケット(L・R)各1個、オーディオハーネス(10P)1個、オーディオハーネス(6P)1個、車速配線カプラー(20P・24P)各1個、ビス ワイドパネル用4個、タッピング ワイドパネル用4個、タッピング ブラケット用2個型式LA850S/LA860S年式R7.6~内容量1個
取扱説明書:(0.59MB)
注意
※本製品は車種別対応のため、適合確認を充分におこなってください。
※本製品は、ダイハツ ムーヴ用純正ナビ装着用アップグレードパック付車専用です。
※専用オーディオ装着車には使用できません。
※純正ナビ装着車用パノラマモニター装着車、オーディオレス車には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64231566D2559
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする