曜日別特売

JIS型超硬バイト

JIS型超硬バイト - 住友電工ハードメタルJIS型超硬バイト - 住友電工ハードメタルJIS型超硬バイト - 住友電工ハードメタルJIS型超硬バイト - 住友電工ハードメタル

JIS型超硬バイトです。

用途外径削り用寸法L1(mm)140寸法e(mm)-寸法C(mm)5寸法b(mm)19寸法h1(mm)19寸法ar(mm)-内容量1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法RE(mm)
適合インサート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6423359636-3 ST25E1919406-3
4,360
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
6423390137-3 U10E18-0.503-3
3,830
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする