住友電工ハードメタル
JIS型超硬バイト
JIS型超硬バイトです。
内容量
1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
バスケットに入れる
425
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法h1(mm)
寸法ar(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64231697
31-1 ST20E
13
9
3
13
-
¥
2,590
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64231706
31-2 G10E
16
11
4
16
-
¥
3,360
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64231715
31-2 ST20E
16
11
4
16
-
¥
3,360
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
64231731
31-2 U2
16
11
4
16
-
¥
3,360
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
64231740
31-3 G10E
19
13
5
19
-
¥
4,440
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
64231749
31-3 H1
19
13
5
19
-
¥
4,440
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64231758
31-3 H2
19
13
5
19
-
¥
4,440
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
64231767
31-3 ST20E
19
13
5
19
-
¥
4,440
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
64231776
31-3 ST30E
19
13
5
19
-
¥
4,440
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64231785
31-3 U2
19
13
5
19
-
¥
4,440
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64231801
31-4 G10E
22
15
6
25
-
¥
6,310
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64231810
31-4 G2
22
15
6
25
-
¥
6,310
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64231819
31-4 H2
22
15
6
25
-
¥
6,310
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64231828
31-4 ST20E
22
15
6
25
-
¥
6,310
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64231837
31-4 U2
22
15
6
25
-
¥
6,310
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64231846
32-1 A40
13
9
3
13
-
¥
2,590
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64231855
32-1 ST20E
13
9
3
13
-
¥
2,590
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64231871
32-1 ST30E
13
9
3
13
-
¥
2,590
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64231880
32-2 A40
16
11
4
16
-
¥
3,360
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
64231889
32-2 ST30E
16
11
4
16
-
¥
3,360
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64231898
32-3 G10E
19
13
5
19
-
¥
4,440
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64231907
32-3 ST20E
19
13
5
19
-
¥
4,440
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64231916
32-3 ST30E
19
13
5
19
-
¥
4,440
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64231925
32-3 U2
19
13
5
19
-
¥
4,440
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64231941
32-4 A40
22
15
6
25
-
¥
6,310
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
64231950
32-4 G10E
22
15
6
25
-
¥
6,310
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64231959
32-4 H2
22
15
6
25
-
¥
6,310
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64231968
32-4 ST20E
22
15
6
25
-
¥
6,310
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64231977
32-4 ST30E
22
15
6
25
-
¥
6,310
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64231986
33-0 A40
10
6
3
10
-
¥
2,450
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
64231995
33-0 G10E
10
6
3
10
-
¥
2,450
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64232011
33-0 G2
10
6
3
10
-
¥
2,450
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64232020
33-0 H1
10
6
3
10
-
¥
2,450
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64232029
33-0 H2
10
6
3
10
-
¥
2,450
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64232038
33-0 ST10P
10
6
3
10
-
¥
2,450
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64232047
33-0 ST20E
10
6
3
10
-
¥
2,450
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64232056
33-0 ST30E
10
6
3
10
-
¥
2,450
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64232065
33-0 U2
10
6
3
10
-
¥
2,450
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64232081
33-1 A40
13
9
3
13
-
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64232090
33-1 G10E
13
9
3
13
-
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64232099
33-1 G2
13
9
3
13
-
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64232108
33-1 H1
13
9
3
13
-
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
64232117
33-1 H2
13
9
3
13
-
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64232126
33-1 H3
13
9
3
13
-
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
64232135
33-1 ST20E
13
9
3
13
-
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64232151
33-1 ST30E
13
9
3
13
-
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64232160
33-1 U2
13
9
3
13
-
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
64232169
33-2 A40
16
11
4
16
-
¥
3,620
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
64232178
33-2 G10E
16
11
4
16
-
¥
3,620
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
64232187
33-2 G2
16
11
4
16
-
¥
3,620
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ