※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
JIS型超硬バイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質
など
425
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
超硬合金-K(鋳鉄)-K01
注文コード
64231819
品番
31-4 H2
参考基準価格(税別)
¥8,710
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
JIS型超硬バイトです。
用途
外径削り用
寸法A(mm)
22
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
6
寸法h1(mm)
25
寸法ar(mm)
-
材質
超硬合金-K(鋳鉄)-K01
寸法L1(mm)
160
寸法e(mm)
-
勝手
右[R]
寸法b(mm)
25
材種
H2
寸法RE(mm)
1
適合インサート
01-4
注意
※画像は代表画像を使用しています。