曜日別特売

クリップクランプホルダー

クリップクランプホルダー - king(撮影・写真用品)クリップクランプホルダー - king(撮影・写真用品)クリップクランプホルダー - king(撮影・写真用品)クリップクランプホルダー - king(撮影・写真用品)クリップクランプホルダー - king(撮影・写真用品)クリップクランプホルダー - king(撮影・写真用品)クリップクランプホルダー - king(撮影・写真用品)クリップクランプホルダー - king(撮影・写真用品)

ばね式のクリップがついたスマートフォンスタンドです。挟む、置くなどして様々な用途に使用いただけます

用途スマートフォンホルダー適合機種幅:5.5~9.5cm / 厚さ:1.1cm材質ABS樹脂質量(g)100幅(cm)クランプ対応最大:3.8本体寸法(mm)折り畳み時:37×36×93.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64247551CCH-STD
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする