king(撮影・写真用品)
クリップクランプホルダーマグネット式
ばね式のクリップがついたスマートフォンスタンド(マグセーフ対応)です。挟む、置くなどしてさまざまな用途に使用いただけます。
用途
スマートフォンホルダー
材質
ABS樹脂
質量(g)
100
幅(cm)
クランプ対応最大:3.8
本体寸法(mm)
折り畳み時:60×36×93.5
対応機種
マグセーフ仕様
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64247560
CCH-MGT
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください