DXアンテナ
4ch対応ネットワークレコーダー
用途
CNE3R461の後継機種
PoE給電対応でカメラの電源工事不要
登録可能カメラ台数:最大4
給電能力:合計最大50W、1ポート当たり最大30W
HDD:6TB
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様
【ライセンス延長期間】3年
データ転送速度
CNE3R4□3(72179)
セキュリティ機能
CNE3R4□3(43597)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64242931
CNE3R463
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550