曜日別特売

4ch対応ネットワークレコーダー

4ch対応ネットワークレコーダー - DXアンテナ4ch対応ネットワークレコーダー - DXアンテナ4ch対応ネットワークレコーダー - DXアンテナ4ch対応ネットワークレコーダー - DXアンテナ4ch対応ネットワークレコーダー - DXアンテナ4ch対応ネットワークレコーダー - DXアンテナ4ch対応ネットワークレコーダー - DXアンテナ
用途
CNE3R421の後継機種
PoE給電対応でカメラの電源工事不要
登録可能カメラ台数:最大4
給電能力:合計最大50W、1ポート当たり最大30W
HDD:2TB
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【ライセンス延長期間】3年データ転送速度CNE3R4□3(72179)セキュリティ機能CNE3R4□3(43597)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64242906CNE3R423
オープン
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする