8ch対応ネットワークレコーダー(8TB)

8ch対応ネットワークレコーダー(8TB) - DXアンテナ

8ch対応ネットワークレコーダー。入力最大バンド幅が80Mbpsと広く、録画映像が高画質でも、高画質のままで映像を分割画面で表示出来ます。内蔵HDD8TB。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。※ H.265+はアドバンスモードに設定した際の呼称。本製品は、自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です 。

用途
現行モデルEOLによる代替機種
ケースサイズ(奥行)の変更(315→322mm)
処理スペックの向上(12MP画質2chの表示が可能に)
HDD容量8TB
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様【規格表】CNE3R8□2(43598)保証期間3内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64242879CNE3R882
オープン
429,800
472,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする