曜日別特売

【レンタル】ワイパー式メモリー溶存酸素計

【レンタル】ワイパー式メモリー溶存酸素計 - JFEアドバンテック

ワイパー式メモリー溶存酸素計AROW-WF-Lの特長は、ワイパーブレードが2枚ついており、清掃能力が向上したことです。
EPSA-RINKOは陸水・沿岸域などでの長期観測におすすめのレンタル商品です。
パソコン内蔵の無線LAN機能を使って「無線通信」が可能です。
これにより、耐圧容器を取り外さずに観測設定やデータの取り出しが無線で行えます。
結果として、作業ミスによるデータ欠測や測定器の浸水といった事故のリスクが減ります。
本体は耐磨耗性・耐衝撃性・耐腐食性に優れたチタン製となっております。

用途
ワイパー式メモリー溶存酸素計 AROW-WF-Lの用途は主に、海洋調査や水質のモニタリングなどに使用されております。
ワイパー付きで陸水・沿岸域での長期観測・連続観測に適したレンタル品となっています。
仕様●バースト時間:1~1440分●リスクグループ:3 (IEC 62471/JIS C 7550)●最大記録データ数:約1,500万データ●発光レベル:3段階調整(出荷時固定)●発光頻度:間欠式セット内容本体(AROW-WF-L)、透明ゴムキャップ、センサー保護キャップ、結露防止用窒素ガス缶、シリコングリス、六角レンチ、ソフト(通信処理ソフト)、ソフト(データ処理ソフト)、係留棒、アイナット×2、係留治具B4×2、係留治具B1×2、六角ボルト(M6×50)(ワッシャー×2・ナット付)×2、六角ボルト(M6×70)(ワッシャー×2・ナット付)×4、取扱説明書(本体)、取扱説明書(通信処理ソフト)、取扱説明書(データ処理ソフト)、収納ケース、単3電池×12本長さ(mm)66250質量(kg)空中約1.8、水中質量約1.0質量(g)約580(電池含まず)電源(V)単一型リチウム電池3.6 3本(SAFT社 LS33600STD指定)消費電力(W)約2(発光時)測定範囲(℃)【DO】0~200%、【水温】-3~45外径(Φmm)2845センサータイプ【DO】燐光式、【水温】サーミスターサンプル数(個)1~18000材質(ケース)チタン2種精度(℃)【DO】非直線性±2%FS、【水温】±0.02(3~31分解能(℃)【DO】0.01% ※飽和度100%付近での標準値、【水温】0.001寸法(Φ×mm)70×302通信方式無線LAN通信(IEEE802.11n準拠),USB通信(Ver2.0準拠、Ver1.1相当),コネクタ:USBタイプC波長(nm)LED:265メモリー容量内蔵フラッシュメモリー / 1GB電池単3形アルカリ乾電池/単3形リチウム乾電池、最大12本(ロング電池BOX)測定モード連続モード、バーストモード動作時間約6か月(25℃発光レベル標準の場合)測定インターバル0.5~600秒耐圧水深(m)200水深相当、水深200相当サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64243920AROW-WF-L5
オープン
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64243929AROW-WF-L10
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64243938AROW-WF-L15
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64243947AROW-WF-L30
オープン
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64243956AROW-WF-L60
オープン
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64243965AROW-WF-L90
オープン
439,800
483,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64243981AROW-WF-L120
オープン
559,800
615,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64243990AROW-WF-L延長1
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする