曜日別特売

【レンタル】接地抵抗計

【レンタル】接地抵抗計 - HIOKI(日置電機)

接地抵抗測定は、通常の抵抗測定と異なり大地における分極作用、漏洩電流や地電圧による地電流の影響、
補助接地抵抗の影響など外乱要素が存在します。
3151 では交流電位差計方式による正確な測定と補助接地抵抗チェック機能や測定周波数の切換え機能
などの機能を搭載することにより、悪条件下でより確実・安全な測定ができます。
規格に対応の接地抵抗計
製品の品質、安全性の高さの証明。安心して使用できます。
ワイドな測定レンジ
A 種~D種接地工事まで正確に接地抵抗測定。さらに、測定レンジの115%まで測定可能。
より安定した測定
補助接地棒の接地状態を簡単にチェックでき、より正確。さらに、測定周波数切換え可能で高調波地電流などの影響を防止。
簡易測定機能
通常/簡易測定の切換えもスイッチでワンタッチ。
過電圧保護・警告機能
商用電源での簡易測定時に多い誤結線、警告ブザーと過電圧保護(AC250V / 1分間) により安全に警告します。
泥よごれに強い
測定スイッチや測定ダイヤルなど防じん性を強化、耐久性をアップ。
付属品もより便利に
からまる測定コードもコード巻で片づけ簡単。さらに、測定機材が一括収納できる便利なキャリングケース。

用途単独接地抵抗仕様●開放回路電圧(V):AC 50rms未満●地電圧地電圧の影響の影響(V):50Hz、60Hz:0セット内容本体、測定コード(黒)5m、測定コード(黄)10m、測定コード(赤)20m、補助接地棒×2、接地網×2、取扱説明書、収納ケース、単3電池×6本質量(g)約760(本体のみ)備考温湿度条件:23℃± 5℃、80% rh 以下、2 極法の場合、100 Ω/ 1000 Ωレンジのみ適用電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×6、定格電源電圧:DC 1.5V×6、最大定格電力:2.5VA、ニッケル水素電池(HR6)×6、定格電源電圧:DC 1.2V ×6、最大定格電力:2.5VA適合規格接地抵抗計(EN 61557-1、EN61557-5)、安全性(EN 61010)、EMC(EN 61326)、準拠規格:JIS C 1304:2002(廃止規格)動作方式交流電位差計方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約164×119×88(支持足などの突起を含まず)分解能0.1Ω(10Ωレンジ)、1Ω(100/1000Ωレンジ)使用時間1100回、測定条件:30秒測定/30秒休止、3電極法、575Hz、、補助接地極の抵抗100Ω、×1Ωレンジで10Ωを測定使用温湿度範囲0~40℃、80% rh 以下(結露しないこと)測定周波数575Hz/600Hz 許容差:±10%測定電流AC 15mA rms未満(2電極法使用時:AC 3mA rms未満)許容差±0.25 Ω、±2.5 Ω、±25 Ω、± 3.0% f.s.保存温湿度範囲-10~50℃、80% rh 以下(結露しないこと)防塵防水性能IP40(EN60529)過電圧保護(V)AC 250、1分間(E-S(P),E-H(C) 端子間)サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64244638FT31515
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64244647FT315110
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64244656FT315115
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64244665FT315130
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64244681FT315160
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64244690FT315190
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64244699FT3151120
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64244708FT3151延長15
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする