日本エレパーツ
中継用SMAプラグ・ジャック1.5DQEVケーブル
SMA延長用ケーブルラインアップ
1.5D-QEVケーブル(高性能/屋内向け)
-15~+60
仕様
SMAP-SMAJ
形状
ストレート
ケーブル
1.5D-QEV
結線方式
中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
コネクタタイプ
SMA型プラグ/ジャック
関連資料:
(0.09MB)
バスケットに入れる
71
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64249127
SMAP-SMAJ-1.5DQEV-100
1本(100mm)
100
¥
2,825
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249136
SMAP-SMAJ-1.5DQEV-125
1本(125mm)
125
¥
2,837
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249145
SMAP-SMAJ-1.5DQEV-150
1本(150mm)
150
¥
2,848
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249161
SMAP-SMAJ-1.5DQEV-175
1本(175mm)
175
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249170
SMAP-SMAJ-1.5DQEV-200
1本(200mm)
200
¥
2,871
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249179
SMAP-SMAJ-1.5DQEV-225
1本(225mm)
225
¥
2,883
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249188
SMAP-SMAJ-1.5DQEV-250
1本(250mm)
250
¥
2,895
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249197
SMAP-SMAJ-1.5DQEV-275
1本(275mm)
275
¥
2,906
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249206
SMAP-SMAJ-1.5DQEV-300
1本(300mm)
300
¥
2,918
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249215
SMAP-SMAJ-1.5DQEV-325
1本(325mm)
325
¥
2,929
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249231
SMAP-SMAJ-1.5DQEV-350
1本(350mm)
350
¥
2,941
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249240
SMAP-SMAJ-1.5DQEV-375
1本(375mm)
375
¥
2,952
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249249
SMAP-SMAJ-1.5DQEV-400
1本(400mm)
400
¥
2,964
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249258
SMAP-SMAJ-1.5DQEV-425
1本(425mm)
425
¥
2,975
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249267
SMAP-SMAJ-1.5DQEV-450
1本(450mm)
450
¥
2,987
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249276
SMAP-SMAJ-1.5DQEV-475
1本(475mm)
475
¥
2,998
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249285
SMAP-SMAJ-1.5DQEV-500
1本(500mm)
500
¥
3,010
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249301
SMAP-SMAJ-1.5DQEV-525
1本(525mm)
525
¥
3,017
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249310
SMAP-SMAJ-1.5DQEV-550
1本(550mm)
550
¥
3,024
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249319
SMAP-SMAJ-1.5DQEV-575
1本(575mm)
575
¥
3,031
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249328
SMAP-SMAJ-1.5DQEV-600
1本(600mm)
600
¥
3,038
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249337
SMAP-SMAJ-1.5DQEV-625
1本(625mm)
625
¥
3,045
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249346
SMAP-SMAJ-1.5DQEV-650
1本(650mm)
650
¥
3,052
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249355
SMAP-SMAJ-1.5DQEV-675
1本(675mm)
675
¥
3,059
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249371
SMAP-SMAJ-1.5DQEV-700
1本(700mm)
700
¥
3,066
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249380
SMAP-SMAJ-1.5DQEV-725
1本(725mm)
725
¥
3,073
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249389
SMAP-SMAJ-1.5DQEV-750
1本(750mm)
750
¥
3,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249398
SMAP-SMAJ-1.5DQEV-775
1本(775mm)
775
¥
3,087
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249407
SMAP-SMAJ-1.5DQEV-800
1本(800mm)
800
¥
3,093
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249416
SMAP-SMAJ-1.5DQEV-825
1本(825mm)
825
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249425
SMAP-SMAJ-1.5DQEV-850
1本(850mm)
850
¥
3,106
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249441
SMAP-SMAJ-1.5DQEV-875
1本(875mm)
875
¥
3,113
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249450
SMAP-SMAJ-1.5DQEV-900
1本(900mm)
900
¥
3,119
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249459
SMAP-SMAJ-1.5DQEV-925
1本(925mm)
925
¥
3,126
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249468
SMAP-SMAJ-1.5DQEV-950
1本(950mm)
950
¥
3,132
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249477
SMAP-SMAJ-1.5DQEV-975
1本(975mm)
975
¥
3,139
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249486
SMAP-SMAJ-1.5DQEV-1000
1本(1000mm)
1000
¥
3,145
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249495
SMAP-SMAJ-1.5DQEV-1100
1本(1100mm)
1100
¥
3,165
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249511
SMAP-SMAJ-1.5DQEV-1200
1本(1200mm)
1200
¥
3,184
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249520
SMAP-SMAJ-1.5DQEV-1300
1本(1300mm)
1300
¥
3,212
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249529
SMAP-SMAJ-1.5DQEV-1400
1本(1400mm)
1400
¥
3,234
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249538
SMAP-SMAJ-1.5DQEV-1500
1本(1500mm)
1500
¥
3,261
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249547
SMAP-SMAJ-1.5DQEV-1600
1本(1600mm)
1600
¥
3,277
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249556
SMAP-SMAJ-1.5DQEV-1700
1本(1700mm)
1700
¥
3,292
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249565
SMAP-SMAJ-1.5DQEV-1800
1本(1800mm)
1800
¥
3,317
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249581
SMAP-SMAJ-1.5DQEV-1900
1本(1900mm)
1900
¥
3,336
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249590
SMAP-SMAJ-1.5DQEV-2000
1本(2000mm)
2000
¥
3,359
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249599
SMAP-SMAJ-1.5DQEV-2100
1本(2100mm)
2100
¥
3,371
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249608
SMAP-SMAJ-1.5DQEV-2200
1本(2200mm)
2200
¥
3,382
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249617
SMAP-SMAJ-1.5DQEV-2300
1本(2300mm)
2300
¥
3,403
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表