曜日別特売

中継用SMAプラグ・パネルジャック1.5DQEVケーブル

中継用SMAプラグ・パネルジャック1.5DQEVケーブル - 日本エレパーツ

SMA延長用ケーブルラインアップ
1.5D-QEVケーブル(高性能/屋内向け)
-15~+60

仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル1.5D-QEV結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
関連資料:(0.12MB)
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64250545SMAP-SMARSFB-1.5DQEV-1001本(100mm)100
2,783
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250561SMAP-SMARSFB-1.5DQEV-1251本(125mm)125
2,795
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250570SMAP-SMARSFB-1.5DQEV-1501本(150mm)150
2,806
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250579SMAP-SMARSFB-1.5DQEV-1751本(175mm)175
2,818
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250588SMAP-SMARSFB-1.5DQEV-2001本(200mm)200
2,829
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250597SMAP-SMARSFB-1.5DQEV-2251本(225mm)225
2,841
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250606SMAP-SMARSFB-1.5DQEV-2501本(250mm)250
2,853
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250615SMAP-SMARSFB-1.5DQEV-2751本(275mm)275
2,864
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250631SMAP-SMARSFB-1.5DQEV-3001本(300mm)300
2,876
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250640SMAP-SMARSFB-1.5DQEV-3251本(325mm)325
2,887
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250649SMAP-SMARSFB-1.5DQEV-3501本(350mm)350
2,899
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250658SMAP-SMARSFB-1.5DQEV-3751本(375mm)375
2,910
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250667SMAP-SMARSFB-1.5DQEV-4001本(400mm)400
2,922
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250676SMAP-SMARSFB-1.5DQEV-4251本(425mm)425
2,933
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250685SMAP-SMARSFB-1.5DQEV-4501本(450mm)450
2,945
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250701SMAP-SMARSFB-1.5DQEV-4751本(475mm)475
2,956
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250710SMAP-SMARSFB-1.5DQEV-5001本(500mm)500
2,968
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250719SMAP-SMARSFB-1.5DQEV-5251本(525mm)525
2,975
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250728SMAP-SMARSFB-1.5DQEV-5501本(550mm)550
2,982
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250737SMAP-SMARSFB-1.5DQEV-5751本(575mm)575
2,990
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250746SMAP-SMARSFB-1.5DQEV-6001本(600mm)600
2,997
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250755SMAP-SMARSFB-1.5DQEV-6251本(625mm)625
3,004
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250771SMAP-SMARSFB-1.5DQEV-6501本(650mm)650
3,011
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250780SMAP-SMARSFB-1.5DQEV-6751本(675mm)675
3,018
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250789SMAP-SMARSFB-1.5DQEV-7001本(700mm)700
3,025
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250798SMAP-SMARSFB-1.5DQEV-7251本(725mm)725
3,032
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250807SMAP-SMARSFB-1.5DQEV-7501本(750mm)750
3,039
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250816SMAP-SMARSFB-1.5DQEV-7751本(775mm)775
3,045
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250825SMAP-SMARSFB-1.5DQEV-8001本(800mm)800
3,052
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250841SMAP-SMARSFB-1.5DQEV-8251本(825mm)825
3,059
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250850SMAP-SMARSFB-1.5DQEV-8501本(850mm)850
3,066
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250859SMAP-SMARSFB-1.5DQEV-8751本(875mm)875
3,072
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250868SMAP-SMARSFB-1.5DQEV-9001本(900mm)900
3,079
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250877SMAP-SMARSFB-1.5DQEV-9251本(925mm)925
3,085
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250886SMAP-SMARSFB-1.5DQEV-9501本(950mm)950
3,092
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250895SMAP-SMARSFB-1.5DQEV-9751本(975mm)975
3,098
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250911SMAP-SMARSFB-1.5DQEV-10001本(1000mm)1000
3,105
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250920SMAP-SMARSFB-1.5DQEV-11001本(1100mm)1100
3,125
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250929SMAP-SMARSFB-1.5DQEV-12001本(1200mm)1200
3,144
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250938SMAP-SMARSFB-1.5DQEV-13001本(1300mm)1300
3,173
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250947SMAP-SMARSFB-1.5DQEV-14001本(1400mm)1400
3,196
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250956SMAP-SMARSFB-1.5DQEV-15001本(1500mm)1500
3,223
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250965SMAP-SMARSFB-1.5DQEV-16001本(1600mm)1600
3,239
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250981SMAP-SMARSFB-1.5DQEV-17001本(1700mm)1700
3,254
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250990SMAP-SMARSFB-1.5DQEV-18001本(1800mm)1800
3,279
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250999SMAP-SMARSFB-1.5DQEV-19001本(1900mm)1900
3,298
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
64251008SMAP-SMARSFB-1.5DQEV-20001本(2000mm)2000
3,322
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
64251017SMAP-SMARSFB-1.5DQEV-21001本(2100mm)2100
3,334
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
64251026SMAP-SMARSFB-1.5DQEV-22001本(2200mm)2200
3,346
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
64251035SMAP-SMARSFB-1.5DQEV-23001本(2300mm)2300
3,367
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする