曜日別特売

中継用SMA両端プラグ1.5DQEVケーブル

中継用SMA両端プラグ1.5DQEVケーブル - 日本エレパーツ

SMA延長用ケーブルラインアップ
1.5D-QEVケーブル(高性能/屋内向け)
-15~+60

仕様両端SMAP形状ストレートケーブル1.5D-QEV結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
関連資料:(0.09MB)
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64249836SMAP-SMAP-1.5DQEV-1001本(100mm)100
2,818
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249845SMAP-SMAP-1.5DQEV-1251本(125mm)125
2,830
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249861SMAP-SMAP-1.5DQEV-1501本(150mm)150
2,841
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249870SMAP-SMAP-1.5DQEV-1751本(175mm)175
2,853
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249879SMAP-SMAP-1.5DQEV-2001本(200mm)200
2,864
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249888SMAP-SMAP-1.5DQEV-2251本(225mm)225
2,876
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249897SMAP-SMAP-1.5DQEV-2501本(250mm)250
2,888
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249906SMAP-SMAP-1.5DQEV-2751本(275mm)275
2,899
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249915SMAP-SMAP-1.5DQEV-3001本(300mm)300
2,911
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249931SMAP-SMAP-1.5DQEV-3251本(325mm)325
2,922
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249940SMAP-SMAP-1.5DQEV-3501本(350mm)350
2,934
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249949SMAP-SMAP-1.5DQEV-3751本(375mm)375
2,945
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249958SMAP-SMAP-1.5DQEV-4001本(400mm)400
2,957
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249967SMAP-SMAP-1.5DQEV-4251本(425mm)425
2,968
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249976SMAP-SMAP-1.5DQEV-4501本(450mm)450
2,980
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
64249985SMAP-SMAP-1.5DQEV-4751本(475mm)475
2,991
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250001SMAP-SMAP-1.5DQEV-5001本(500mm)500
3,003
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250010SMAP-SMAP-1.5DQEV-5251本(525mm)525
3,010
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250019SMAP-SMAP-1.5DQEV-5501本(550mm)550
3,017
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250028SMAP-SMAP-1.5DQEV-5751本(575mm)575
3,024
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250037SMAP-SMAP-1.5DQEV-6001本(600mm)600
3,032
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250046SMAP-SMAP-1.5DQEV-6251本(625mm)625
3,039
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250055SMAP-SMAP-1.5DQEV-6501本(650mm)650
3,046
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250071SMAP-SMAP-1.5DQEV-6751本(675mm)675
3,052
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250080SMAP-SMAP-1.5DQEV-7001本(700mm)700
3,059
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250089SMAP-SMAP-1.5DQEV-7251本(725mm)725
3,066
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250098SMAP-SMAP-1.5DQEV-7501本(750mm)750
3,073
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250107SMAP-SMAP-1.5DQEV-7751本(775mm)775
3,080
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250116SMAP-SMAP-1.5DQEV-8001本(800mm)800
3,086
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250125SMAP-SMAP-1.5DQEV-8251本(825mm)825
3,093
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250141SMAP-SMAP-1.5DQEV-8501本(850mm)850
3,100
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250150SMAP-SMAP-1.5DQEV-8751本(875mm)875
3,106
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250159SMAP-SMAP-1.5DQEV-9001本(900mm)900
3,113
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250168SMAP-SMAP-1.5DQEV-9251本(925mm)925
3,119
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250177SMAP-SMAP-1.5DQEV-9501本(950mm)950
3,126
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250186SMAP-SMAP-1.5DQEV-9751本(975mm)975
3,132
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250195SMAP-SMAP-1.5DQEV-10001本(1000mm)1000
3,138
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250211SMAP-SMAP-1.5DQEV-11001本(1100mm)1100
3,158
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250220SMAP-SMAP-1.5DQEV-12001本(1200mm)1200
3,177
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250229SMAP-SMAP-1.5DQEV-13001本(1300mm)1300
3,205
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250238SMAP-SMAP-1.5DQEV-14001本(1400mm)1400
3,228
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250247SMAP-SMAP-1.5DQEV-15001本(1500mm)1500
3,255
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250256SMAP-SMAP-1.5DQEV-16001本(1600mm)1600
3,271
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250265SMAP-SMAP-1.5DQEV-17001本(1700mm)1700
3,286
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250281SMAP-SMAP-1.5DQEV-18001本(1800mm)1800
3,311
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250290SMAP-SMAP-1.5DQEV-19001本(1900mm)1900
3,329
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250299SMAP-SMAP-1.5DQEV-20001本(2000mm)2000
3,353
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250308SMAP-SMAP-1.5DQEV-21001本(2100mm)2100
3,365
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250317SMAP-SMAP-1.5DQEV-22001本(2200mm)2200
3,376
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
64250326SMAP-SMAP-1.5DQEV-23001本(2300mm)2300
3,397
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする