曜日別特売

中継用SMAプラグ・パネルジャック1.5D白ケーブル

中継用SMAプラグ・パネルジャック1.5D白ケーブル - 日本エレパーツ

SMA延長用ケーブルラインアップ
1.5DS-QFBS 白ケーブル(高性能/屋内向け)
-40℃~90℃|曲げ半径:21mm
耐熱性PVCを使用した、丈夫で高性能なSMA延長用ケーブルです。屋内配線に最適です。

仕様SMAP-SMARSFB形状ストレートケーブル1.5DS-QFBS白結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/パネルジャック
関連資料:(0.13MB)
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64252679SMAP-SMARSFB-1.5D白-1001本(100mm)100
2,491
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252688SMAP-SMARSFB-1.5D白-1251本(125mm)125
2,499
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252697SMAP-SMARSFB-1.5D白-1501本(150mm)150
2,507
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252706SMAP-SMARSFB-1.5D白-1751本(175mm)175
2,516
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252715SMAP-SMARSFB-1.5D白-2001本(200mm)200
2,524
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252731SMAP-SMARSFB-1.5D白-2251本(225mm)225
2,533
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252740SMAP-SMARSFB-1.5D白-2501本(250mm)250
2,541
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252749SMAP-SMARSFB-1.5D白-2751本(275mm)275
2,549
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252758SMAP-SMARSFB-1.5D白-3001本(300mm)300
2,558
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252767SMAP-SMARSFB-1.5D白-3251本(325mm)325
2,566
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252776SMAP-SMARSFB-1.5D白-3501本(350mm)350
2,575
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252785SMAP-SMARSFB-1.5D白-3751本(375mm)375
2,583
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252801SMAP-SMARSFB-1.5D白-4001本(400mm)400
2,591
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252810SMAP-SMARSFB-1.5D白-4251本(425mm)425
2,600
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252819SMAP-SMARSFB-1.5D白-4501本(450mm)450
2,608
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252828SMAP-SMARSFB-1.5D白-4751本(475mm)475
2,617
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252837SMAP-SMARSFB-1.5D白-5001本(500mm)500
2,625
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252846SMAP-SMARSFB-1.5D白-5251本(525mm)525
2,629
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252855SMAP-SMARSFB-1.5D白-5501本(550mm)550
2,633
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252871SMAP-SMARSFB-1.5D白-5751本(575mm)575
2,638
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252880SMAP-SMARSFB-1.5D白-6001本(600mm)600
2,642
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252889SMAP-SMARSFB-1.5D白-6251本(625mm)625
2,646
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252898SMAP-SMARSFB-1.5D白-6501本(650mm)650
2,650
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252907SMAP-SMARSFB-1.5D白-6751本(675mm)675
2,654
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252916SMAP-SMARSFB-1.5D白-7001本(700mm)700
2,658
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252925SMAP-SMARSFB-1.5D白-7251本(725mm)725
2,662
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252941SMAP-SMARSFB-1.5D白-7501本(750mm)750
2,666
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252950SMAP-SMARSFB-1.5D白-7751本(775mm)775
2,670
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252959SMAP-SMARSFB-1.5D白-8001本(800mm)800
2,669
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252968SMAP-SMARSFB-1.5D白-8251本(825mm)825
2,673
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252977SMAP-SMARSFB-1.5D白-8501本(850mm)850
2,677
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252986SMAP-SMARSFB-1.5D白-8751本(875mm)875
2,681
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252995SMAP-SMARSFB-1.5D白-9001本(900mm)900
2,685
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253011SMAP-SMARSFB-1.5D白-9251本(925mm)925
2,688
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253020SMAP-SMARSFB-1.5D白-9501本(950mm)950
2,692
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253029SMAP-SMARSFB-1.5D白-9751本(975mm)975
2,696
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253038SMAP-SMARSFB-1.5D白-10001本(1000mm)1000
2,704
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253047SMAP-SMARSFB-1.5D白-11001本(1100mm)1100
2,713
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253056SMAP-SMARSFB-1.5D白-12001本(1200mm)1200
2,745
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253065SMAP-SMARSFB-1.5D白-13001本(1300mm)1300
2,754
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253081SMAP-SMARSFB-1.5D白-14001本(1400mm)1400
2,762
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253090SMAP-SMARSFB-1.5D白-15001本(1500mm)1500
2,769
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253099SMAP-SMARSFB-1.5D白-16001本(1600mm)1600
2,775
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253108SMAP-SMARSFB-1.5D白-17001本(1700mm)1700
2,806
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253117SMAP-SMARSFB-1.5D白-18001本(1800mm)1800
2,812
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253126SMAP-SMARSFB-1.5D白-19001本(1900mm)1900
2,817
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253135SMAP-SMARSFB-1.5D白-20001本(2000mm)2000
2,821
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253151SMAP-SMARSFB-1.5D白-21001本(2100mm)2100
2,824
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253160SMAP-SMARSFB-1.5D白-22001本(2200mm)2200
2,853
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253169SMAP-SMARSFB-1.5D白-23001本(2300mm)2300
2,856
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする