中継用SMA両端プラグ1.5D白ケーブル

中継用SMA両端プラグ1.5D白ケーブル - 日本エレパーツ

SMA延長用ケーブルラインアップ
1.5DS-QFBS 白ケーブル(高性能/屋内向け)
-40℃~90℃|曲げ半径:21mm
耐熱性PVCを使用した、丈夫で高性能なSMA延長用ケーブルです。屋内配線に最適です。

仕様両端SMAP形状ストレートケーブル1.5DS-QFBS白結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
関連資料:(0.1MB)
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64251970SMAP-SMAP-1.5D白-1001本(100mm)100
2,526
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
64251979SMAP-SMAP-1.5D白-1251本(125mm)125
2,534
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
64251988SMAP-SMAP-1.5D白-1501本(150mm)150
2,542
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
64251997SMAP-SMAP-1.5D白-1751本(175mm)175
2,551
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252006SMAP-SMAP-1.5D白-2001本(200mm)200
2,559
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252015SMAP-SMAP-1.5D白-2251本(225mm)225
2,568
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252031SMAP-SMAP-1.5D白-2501本(250mm)250
2,576
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252040SMAP-SMAP-1.5D白-2751本(275mm)275
2,584
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252049SMAP-SMAP-1.5D白-3001本(300mm)300
2,593
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252058SMAP-SMAP-1.5D白-3251本(325mm)325
2,601
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252067SMAP-SMAP-1.5D白-3501本(350mm)350
2,610
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252076SMAP-SMAP-1.5D白-3751本(375mm)375
2,618
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252085SMAP-SMAP-1.5D白-4001本(400mm)400
2,626
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252101SMAP-SMAP-1.5D白-4251本(425mm)425
2,635
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252110SMAP-SMAP-1.5D白-4501本(450mm)450
2,643
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252119SMAP-SMAP-1.5D白-4751本(475mm)475
2,652
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252128SMAP-SMAP-1.5D白-5001本(500mm)500
2,660
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252137SMAP-SMAP-1.5D白-5251本(525mm)525
2,664
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252146SMAP-SMAP-1.5D白-5501本(550mm)550
2,668
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252155SMAP-SMAP-1.5D白-5751本(575mm)575
2,672
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252171SMAP-SMAP-1.5D白-6001本(600mm)600
2,677
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252180SMAP-SMAP-1.5D白-6251本(625mm)625
2,681
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252189SMAP-SMAP-1.5D白-6501本(650mm)650
2,685
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252198SMAP-SMAP-1.5D白-6751本(675mm)675
2,689
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252207SMAP-SMAP-1.5D白-7001本(700mm)700
2,693
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252216SMAP-SMAP-1.5D白-7251本(725mm)725
2,696
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252225SMAP-SMAP-1.5D白-7501本(750mm)750
2,700
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252241SMAP-SMAP-1.5D白-7751本(775mm)775
2,704
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252250SMAP-SMAP-1.5D白-8001本(800mm)800
2,706
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252259SMAP-SMAP-1.5D白-8251本(825mm)825
2,707
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252268SMAP-SMAP-1.5D白-8501本(850mm)850
2,711
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252277SMAP-SMAP-1.5D白-8751本(875mm)875
2,715
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252286SMAP-SMAP-1.5D白-9001本(900mm)900
2,718
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252295SMAP-SMAP-1.5D白-9251本(925mm)925
2,722
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252311SMAP-SMAP-1.5D白-9501本(950mm)950
2,726
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252320SMAP-SMAP-1.5D白-9751本(975mm)975
2,729
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252329SMAP-SMAP-1.5D白-10001本(1000mm)1000
2,737
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252338SMAP-SMAP-1.5D白-11001本(1100mm)1100
2,747
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252347SMAP-SMAP-1.5D白-12001本(1200mm)1200
2,778
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252356SMAP-SMAP-1.5D白-13001本(1300mm)1300
2,787
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252365SMAP-SMAP-1.5D白-14001本(1400mm)1400
2,794
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252381SMAP-SMAP-1.5D白-15001本(1500mm)1500
2,801
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252390SMAP-SMAP-1.5D白-16001本(1600mm)1600
2,807
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252399SMAP-SMAP-1.5D白-17001本(1700mm)1700
2,838
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252408SMAP-SMAP-1.5D白-18001本(1800mm)1800
2,843
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252417SMAP-SMAP-1.5D白-19001本(1900mm)1900
2,848
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252426SMAP-SMAP-1.5D白-20001本(2000mm)2000
2,852
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252435SMAP-SMAP-1.5D白-21001本(2100mm)2100
2,855
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252451SMAP-SMAP-1.5D白-22001本(2200mm)2200
2,884
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
64252460SMAP-SMAP-1.5D白-23001本(2300mm)2300
2,886
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする