中継用SMAプラグ・ジャック1.5D白ケーブル

中継用SMAプラグ・ジャック1.5D白ケーブル - 日本エレパーツ

SMA延長用ケーブルラインアップ
1.5DS-QFBS 白ケーブル(高性能/屋内向け)
-40℃~90℃|曲げ半径:21mm
耐熱性PVCを使用した、丈夫で高性能なSMA延長用ケーブルです。屋内配線に最適です。

形状ストレートケーブル1.5DS-QFBS白結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
関連資料:(0.11MB)
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64251261SMAP-SMAJ-1.5D白-1001本(100mm)100
2,533
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
64251270SMAP-SMAJ-1.5D白-1251本(125mm)125
2,541
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
64251279SMAP-SMAJ-1.5D白-1501本(150mm)150
2,549
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
64251288SMAP-SMAJ-1.5D白-1751本(175mm)175
2,558
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
64251297SMAP-SMAJ-1.5D白-2001本(200mm)200
2,566
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
64251306SMAP-SMAJ-1.5D白-2251本(225mm)225
2,575
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
64251315SMAP-SMAJ-1.5D白-2501本(250mm)250
2,583
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
64251331SMAP-SMAJ-1.5D白-2751本(275mm)275
2,591
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
64251340SMAP-SMAJ-1.5D白-3001本(300mm)300
2,600
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
64251349SMAP-SMAJ-1.5D白-3251本(325mm)325
2,608
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
64251358SMAP-SMAJ-1.5D白-3501本(350mm)350
2,617
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
64251367SMAP-SMAJ-1.5D白-3751本(375mm)375
2,625
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
64251376SMAP-SMAJ-1.5D白-4001本(400mm)400
2,633
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
64251385SMAP-SMAJ-1.5D白-4251本(425mm)425
2,642
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
64251401SMAP-SMAJ-1.5D白-4501本(450mm)450
2,650
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
64251410SMAP-SMAJ-1.5D白-4751本(475mm)475
2,659
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
64251419SMAP-SMAJ-1.5D白-5001本(500mm)500
2,667
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
64251428SMAP-SMAJ-1.5D白-5251本(525mm)525
2,671
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
64251437SMAP-SMAJ-1.5D白-5501本(550mm)550
2,675
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
64251446SMAP-SMAJ-1.5D白-5751本(575mm)575
2,679
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
64251455SMAP-SMAJ-1.5D白-6001本(600mm)600
2,683
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
64251471SMAP-SMAJ-1.5D白-6251本(625mm)625
2,688
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
64251480SMAP-SMAJ-1.5D白-6501本(650mm)650
2,692
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
64251489SMAP-SMAJ-1.5D白-6751本(675mm)675
2,695
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
64251498SMAP-SMAJ-1.5D白-7001本(700mm)700
2,699
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
64251507SMAP-SMAJ-1.5D白-7251本(725mm)725
2,703
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
64251516SMAP-SMAJ-1.5D白-7501本(750mm)750
2,707
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
64251525SMAP-SMAJ-1.5D白-7751本(775mm)775
2,711
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
64251541SMAP-SMAJ-1.5D白-8001本(800mm)800
2,713
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
64251550SMAP-SMAJ-1.5D白-8251本(825mm)825
2,714
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
64251559SMAP-SMAJ-1.5D白-8501本(850mm)850
2,718
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
64251568SMAP-SMAJ-1.5D白-8751本(875mm)875
2,722
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
64251577SMAP-SMAJ-1.5D白-9001本(900mm)900
2,725
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
64251586SMAP-SMAJ-1.5D白-9251本(925mm)925
2,729
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
64251595SMAP-SMAJ-1.5D白-9501本(950mm)950
2,732
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
64251611SMAP-SMAJ-1.5D白-9751本(975mm)975
2,736
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
64251620SMAP-SMAJ-1.5D白-10001本(1000mm)1000
2,744
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
64251629SMAP-SMAJ-1.5D白-11001本(1100mm)1100
2,753
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
64251638SMAP-SMAJ-1.5D白-12001本(1200mm)1200
2,785
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
64251647SMAP-SMAJ-1.5D白-13001本(1300mm)1300
2,793
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
64251656SMAP-SMAJ-1.5D白-14001本(1400mm)1400
2,801
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
64251665SMAP-SMAJ-1.5D白-15001本(1500mm)1500
2,808
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
64251681SMAP-SMAJ-1.5D白-16001本(1600mm)1600
2,814
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
64251690SMAP-SMAJ-1.5D白-17001本(1700mm)1700
2,844
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
64251699SMAP-SMAJ-1.5D白-18001本(1800mm)1800
2,849
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
64251708SMAP-SMAJ-1.5D白-19001本(1900mm)1900
2,854
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
64251717SMAP-SMAJ-1.5D白-20001本(2000mm)2000
2,858
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
64251726SMAP-SMAJ-1.5D白-21001本(2100mm)2100
2,861
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
64251735SMAP-SMAJ-1.5D白-22001本(2200mm)2200
2,890
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
64251751SMAP-SMAJ-1.5D白-23001本(2300mm)2300
2,892
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする