日本エレパーツ
中継用SMAプラグ・パネルジャック3Dケーブル
SMA延長用ケーブルラインアップ
3D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)
仕様
SMAP-SMARSFB
形状
ストレート
ケーブル
3D-2V
結線方式
中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
コネクタタイプ
SMA型プラグ/パネルジャック
関連資料:
(0.12MB)
バスケットに入れる
71
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64254806
SMAP-SMARSFB-3D-100
1本(100mm)
100
¥
5,866
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254815
SMAP-SMARSFB-3D-125
1本(125mm)
125
¥
5,887
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254831
SMAP-SMARSFB-3D-150
1本(150mm)
150
¥
5,908
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254840
SMAP-SMARSFB-3D-175
1本(175mm)
175
¥
5,929
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254849
SMAP-SMARSFB-3D-200
1本(200mm)
200
¥
5,950
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254858
SMAP-SMARSFB-3D-225
1本(225mm)
225
¥
5,971
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254867
SMAP-SMARSFB-3D-250
1本(250mm)
250
¥
5,992
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254876
SMAP-SMARSFB-3D-275
1本(275mm)
275
¥
6,013
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254885
SMAP-SMARSFB-3D-300
1本(300mm)
300
¥
6,034
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254901
SMAP-SMARSFB-3D-325
1本(325mm)
325
¥
6,055
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254910
SMAP-SMARSFB-3D-350
1本(350mm)
350
¥
6,076
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254919
SMAP-SMARSFB-3D-375
1本(375mm)
375
¥
6,086
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254928
SMAP-SMARSFB-3D-400
1本(400mm)
400
¥
6,096
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254937
SMAP-SMARSFB-3D-425
1本(425mm)
425
¥
6,106
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254946
SMAP-SMARSFB-3D-450
1本(450mm)
450
¥
6,116
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254955
SMAP-SMARSFB-3D-475
1本(475mm)
475
¥
6,126
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254971
SMAP-SMARSFB-3D-500
1本(500mm)
500
¥
6,136
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254980
SMAP-SMARSFB-3D-525
1本(525mm)
525
¥
6,146
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254989
SMAP-SMARSFB-3D-550
1本(550mm)
550
¥
6,155
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254998
SMAP-SMARSFB-3D-575
1本(575mm)
575
¥
6,165
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64255007
SMAP-SMARSFB-3D-600
1本(600mm)
600
¥
6,174
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64255016
SMAP-SMARSFB-3D-625
1本(625mm)
625
¥
6,184
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64255025
SMAP-SMARSFB-3D-650
1本(650mm)
650
¥
6,193
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64255041
SMAP-SMARSFB-3D-675
1本(675mm)
675
¥
6,202
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64255050
SMAP-SMARSFB-3D-700
1本(700mm)
700
¥
6,211
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64255059
SMAP-SMARSFB-3D-725
1本(725mm)
725
¥
6,220
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64255068
SMAP-SMARSFB-3D-750
1本(750mm)
750
¥
6,229
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64255077
SMAP-SMARSFB-3D-775
1本(775mm)
775
¥
6,238
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64255086
SMAP-SMARSFB-3D-800
1本(800mm)
800
¥
6,247
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64255095
SMAP-SMARSFB-3D-825
1本(825mm)
825
¥
6,256
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64255111
SMAP-SMARSFB-3D-850
1本(850mm)
850
¥
6,264
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64255120
SMAP-SMARSFB-3D-875
1本(875mm)
875
¥
6,273
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64255129
SMAP-SMARSFB-3D-900
1本(900mm)
900
¥
6,281
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64255138
SMAP-SMARSFB-3D-925
1本(925mm)
925
¥
6,301
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64255147
SMAP-SMARSFB-3D-950
1本(950mm)
950
¥
6,310
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64255156
SMAP-SMARSFB-3D-975
1本(975mm)
975
¥
6,318
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64255165
SMAP-SMARSFB-3D-1000
1本(1000mm)
1000
¥
6,326
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64255181
SMAP-SMARSFB-3D-1100
1本(1100mm)
1100
¥
6,346
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64255190
SMAP-SMARSFB-3D-1200
1本(1200mm)
1200
¥
6,352
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64255199
SMAP-SMARSFB-3D-1300
1本(1300mm)
1300
¥
6,368
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64255208
SMAP-SMARSFB-3D-1400
1本(1400mm)
1400
¥
6,382
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64255217
SMAP-SMARSFB-3D-1500
1本(1500mm)
1500
¥
6,408
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64255226
SMAP-SMARSFB-3D-1600
1本(1600mm)
1600
¥
6,483
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64255235
SMAP-SMARSFB-3D-1700
1本(1700mm)
1700
¥
6,559
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64255251
SMAP-SMARSFB-3D-1800
1本(1800mm)
1800
¥
6,635
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64255260
SMAP-SMARSFB-3D-1900
1本(1900mm)
1900
¥
6,710
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64255269
SMAP-SMARSFB-3D-2000
1本(2000mm)
2000
¥
6,786
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64255278
SMAP-SMARSFB-3D-2100
1本(2100mm)
2100
¥
6,861
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64255287
SMAP-SMARSFB-3D-2200
1本(2200mm)
2200
¥
6,937
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64255296
SMAP-SMARSFB-3D-2300
1本(2300mm)
2300
¥
7,013
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表