日本エレパーツ
中継用SMAプラグ・ジャック3Dケーブル
SMA延長用ケーブルラインアップ
3D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)
仕様
SMAP-SMAJ
形状
ストレート
ケーブル
3D-2V
結線方式
中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
コネクタタイプ
SMA型プラグ/ジャック
関連資料:
(0.1MB)
バスケットに入れる
71
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64253388
SMAP-SMAJ-3D-100
1本(100mm)
100
¥
2,877
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253397
SMAP-SMAJ-3D-125
1本(125mm)
125
¥
2,898
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253406
SMAP-SMAJ-3D-150
1本(150mm)
150
¥
2,919
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253415
SMAP-SMAJ-3D-175
1本(175mm)
175
¥
2,940
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253431
SMAP-SMAJ-3D-200
1本(200mm)
200
¥
2,961
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253440
SMAP-SMAJ-3D-225
1本(225mm)
225
¥
2,982
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253449
SMAP-SMAJ-3D-250
1本(250mm)
250
¥
3,003
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253458
SMAP-SMAJ-3D-275
1本(275mm)
275
¥
3,024
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253467
SMAP-SMAJ-3D-300
1本(300mm)
300
¥
3,045
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253476
SMAP-SMAJ-3D-325
1本(325mm)
325
¥
3,066
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253485
SMAP-SMAJ-3D-350
1本(350mm)
350
¥
3,087
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253501
SMAP-SMAJ-3D-375
1本(375mm)
375
¥
3,108
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253510
SMAP-SMAJ-3D-400
1本(400mm)
400
¥
3,129
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253519
SMAP-SMAJ-3D-425
1本(425mm)
425
¥
3,150
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253528
SMAP-SMAJ-3D-450
1本(450mm)
450
¥
3,171
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253537
SMAP-SMAJ-3D-475
1本(475mm)
475
¥
3,192
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253546
SMAP-SMAJ-3D-500
1本(500mm)
500
¥
3,213
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253555
SMAP-SMAJ-3D-525
1本(525mm)
525
¥
3,216
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253571
SMAP-SMAJ-3D-550
1本(550mm)
550
¥
3,219
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253580
SMAP-SMAJ-3D-575
1本(575mm)
575
¥
3,224
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253589
SMAP-SMAJ-3D-600
1本(600mm)
600
¥
3,228
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253598
SMAP-SMAJ-3D-625
1本(625mm)
625
¥
3,232
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253607
SMAP-SMAJ-3D-650
1本(650mm)
650
¥
3,233
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253616
SMAP-SMAJ-3D-675
1本(675mm)
675
¥
3,238
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253625
SMAP-SMAJ-3D-700
1本(700mm)
700
¥
3,242
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253641
SMAP-SMAJ-3D-725
1本(725mm)
725
¥
3,245
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253650
SMAP-SMAJ-3D-750
1本(750mm)
750
¥
3,249
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253659
SMAP-SMAJ-3D-775
1本(775mm)
775
¥
3,252
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253668
SMAP-SMAJ-3D-800
1本(800mm)
800
¥
3,260
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253677
SMAP-SMAJ-3D-825
1本(825mm)
825
¥
3,269
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253686
SMAP-SMAJ-3D-850
1本(850mm)
850
¥
3,277
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253695
SMAP-SMAJ-3D-875
1本(875mm)
875
¥
3,285
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253711
SMAP-SMAJ-3D-900
1本(900mm)
900
¥
3,293
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253720
SMAP-SMAJ-3D-925
1本(925mm)
925
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253729
SMAP-SMAJ-3D-950
1本(950mm)
950
¥
3,313
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253738
SMAP-SMAJ-3D-975
1本(975mm)
975
¥
3,327
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253747
SMAP-SMAJ-3D-1000
1本(1000mm)
1000
¥
3,340
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253756
SMAP-SMAJ-3D-1100
1本(1100mm)
1100
¥
3,415
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253765
SMAP-SMAJ-3D-1200
1本(1200mm)
1200
¥
3,491
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253781
SMAP-SMAJ-3D-1300
1本(1300mm)
1300
¥
3,567
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253790
SMAP-SMAJ-3D-1400
1本(1400mm)
1400
¥
3,642
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253799
SMAP-SMAJ-3D-1500
1本(1500mm)
1500
¥
3,718
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253808
SMAP-SMAJ-3D-1600
1本(1600mm)
1600
¥
3,793
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253817
SMAP-SMAJ-3D-1700
1本(1700mm)
1700
¥
3,869
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253826
SMAP-SMAJ-3D-1800
1本(1800mm)
1800
¥
3,945
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253835
SMAP-SMAJ-3D-1900
1本(1900mm)
1900
¥
4,020
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253851
SMAP-SMAJ-3D-2000
1本(2000mm)
2000
¥
4,096
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253860
SMAP-SMAJ-3D-2100
1本(2100mm)
2100
¥
4,171
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253869
SMAP-SMAJ-3D-2200
1本(2200mm)
2200
¥
4,247
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64253878
SMAP-SMAJ-3D-2300
1本(2300mm)
2300
¥
4,323
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表