日本エレパーツ
中継用SMA両端プラグ3Dケーブル
SMA延長用ケーブルラインアップ
3D-2Vケーブル(高性能/屋内向け)
仕様
両端SMAP
形状
ストレート
ケーブル
3D-2V
結線方式
中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
コネクタタイプ
SMA型プラグ
関連資料:
(0.09MB)
バスケットに入れる
71
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64254097
SMAP-SMAP-3D-100
1本(100mm)
100
¥
2,912
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254106
SMAP-SMAP-3D-125
1本(125mm)
125
¥
2,933
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254115
SMAP-SMAP-3D-150
1本(150mm)
150
¥
2,954
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254131
SMAP-SMAP-3D-175
1本(175mm)
175
¥
2,975
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254140
SMAP-SMAP-3D-200
1本(200mm)
200
¥
2,996
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254149
SMAP-SMAP-3D-225
1本(225mm)
225
¥
3,017
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254158
SMAP-SMAP-3D-250
1本(250mm)
250
¥
3,038
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254167
SMAP-SMAP-3D-275
1本(275mm)
275
¥
3,059
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254176
SMAP-SMAP-3D-300
1本(300mm)
300
¥
3,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254185
SMAP-SMAP-3D-325
1本(325mm)
325
¥
3,101
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254201
SMAP-SMAP-3D-350
1本(350mm)
350
¥
3,122
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254210
SMAP-SMAP-3D-375
1本(375mm)
375
¥
3,143
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254219
SMAP-SMAP-3D-400
1本(400mm)
400
¥
3,164
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254228
SMAP-SMAP-3D-425
1本(425mm)
425
¥
3,185
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254237
SMAP-SMAP-3D-450
1本(450mm)
450
¥
3,206
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254246
SMAP-SMAP-3D-475
1本(475mm)
475
¥
3,227
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254255
SMAP-SMAP-3D-500
1本(500mm)
500
¥
3,248
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254271
SMAP-SMAP-3D-525
1本(525mm)
525
¥
3,251
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254280
SMAP-SMAP-3D-550
1本(550mm)
550
¥
3,254
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254289
SMAP-SMAP-3D-575
1本(575mm)
575
¥
3,256
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254298
SMAP-SMAP-3D-600
1本(600mm)
600
¥
3,258
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254307
SMAP-SMAP-3D-625
1本(625mm)
625
¥
3,263
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254316
SMAP-SMAP-3D-650
1本(650mm)
650
¥
3,267
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254325
SMAP-SMAP-3D-675
1本(675mm)
675
¥
3,271
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254341
SMAP-SMAP-3D-700
1本(700mm)
700
¥
3,275
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254350
SMAP-SMAP-3D-725
1本(725mm)
725
¥
3,278
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254359
SMAP-SMAP-3D-750
1本(750mm)
750
¥
3,281
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254368
SMAP-SMAP-3D-775
1本(775mm)
775
¥
3,284
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254377
SMAP-SMAP-3D-800
1本(800mm)
800
¥
3,293
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254386
SMAP-SMAP-3D-825
1本(825mm)
825
¥
3,301
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254395
SMAP-SMAP-3D-850
1本(850mm)
850
¥
3,309
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254411
SMAP-SMAP-3D-875
1本(875mm)
875
¥
3,317
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254420
SMAP-SMAP-3D-900
1本(900mm)
900
¥
3,324
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254429
SMAP-SMAP-3D-925
1本(925mm)
925
¥
3,332
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254438
SMAP-SMAP-3D-950
1本(950mm)
950
¥
3,345
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254447
SMAP-SMAP-3D-975
1本(975mm)
975
¥
3,358
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254456
SMAP-SMAP-3D-1000
1本(1000mm)
1000
¥
3,371
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254465
SMAP-SMAP-3D-1100
1本(1100mm)
1100
¥
3,447
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254481
SMAP-SMAP-3D-1200
1本(1200mm)
1200
¥
3,522
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254490
SMAP-SMAP-3D-1300
1本(1300mm)
1300
¥
3,598
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254499
SMAP-SMAP-3D-1400
1本(1400mm)
1400
¥
3,674
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254508
SMAP-SMAP-3D-1500
1本(1500mm)
1500
¥
3,749
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254517
SMAP-SMAP-3D-1600
1本(1600mm)
1600
¥
3,825
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254526
SMAP-SMAP-3D-1700
1本(1700mm)
1700
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254535
SMAP-SMAP-3D-1800
1本(1800mm)
1800
¥
3,976
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254551
SMAP-SMAP-3D-1900
1本(1900mm)
1900
¥
4,052
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254560
SMAP-SMAP-3D-2000
1本(2000mm)
2000
¥
4,127
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254569
SMAP-SMAP-3D-2100
1本(2100mm)
2100
¥
4,203
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254578
SMAP-SMAP-3D-2200
1本(2200mm)
2200
¥
4,278
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
64254587
SMAP-SMAP-3D-2300
1本(2300mm)
2300
¥
4,354
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表