住友電工ハードメタル
アルネックス ANX型用クランプねじ
キャップスクリューです。
ピッチ(mm)
0.50
寸法L(mm)
7.50
寸法H(mm)
2.400
寸法D(Φmm)
5.30
寸法B(mm)
10IP
寸法l(mm)
全ねじ
名称
キャップスクリュー(トルクスプラス穴付き)
寸法d(Φmm)
M3
推奨締付トルク(N・m)
2.0
内容量
1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64272900
BXA0310IP
¥
14,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください