曜日別特売

ダブルねじ

ダブルねじ - 住友電工ハードメタル

左ねじ側のみレンチ穴あり。

ピッチ(mm)0.70寸法L(mm)7.50寸法D(Φmm)3.00寸法B(mm)2寸法l(mm)3名称ダブルねじ(両穴)寸法d(Φmm)M4内容量1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64331849WB4-8
440
349
384(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする