住友電工ハードメタル
ダブルねじ
ダブルねじです。
ピッチ(mm)
1.0
寸法L(mm)
13
寸法D(Φmm)
4.5
寸法B(mm)
T20
寸法l(mm)
5
名称
ダブルねじ(トルクス片穴)
寸法d(Φmm)
M6
内容量
1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64331858
WB6-13T
¥
9,100
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください