住友電工ハードメタル
ボタンねじ
寸法L(mm)
16.00
名称
ボタンねじ
内容量
1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
寸法l(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64332777
BH0516
0.80
9.50
3
14.4
M5
¥
410
¥
329
¥
362
(税込)
翌日出荷
64332786
BH0616
1.00
10.50
4
14
M6
¥
410
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください