住友電工ハードメタル
皿ねじ
ねじ皿ねじ(トルクスプラス穴)です。
角度α(°)
60
内容量
1セット(10個)
注意
※各製品で使用される場合の推奨締付けトルク(N・m)は各製品ページをご参照ください。
※画像は代表画像を使用しています。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
長さL(mm)
幅B(mm)
径D(Φmm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64340407
BFTX02507IP
0.45
6.50
8IP
3.45
M2.5
¥
11,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌日出荷
64340468
BFTX04095IP
0.70
9.50
15IP
5.60
M4
¥
11,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください