住友電工ハードメタル
皿ねじ
ねじ皿ねじ(トルクス穴)です。
ピッチ(mm)
0.70
長さL(mm)
7.00
幅B(mm)
T15
径D(Φmm)
5.50
寸法d(Φmm)
M4
角度α(°)
86
内容量
1セット(10個)
注意
※各製品で使用される場合の推奨締付けトルク(N・m)は各製品ページをご参照ください。
※画像は代表画像を使用しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64340459
BFTX0407K
¥
10,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください