住友電工ハードメタル
セットスクリュー用トルクレンチ
セットスクリュー用トルクレンチです。
用途
ヘッド交換式クイックチェンジホルダAPM型用トルクレンチです
内容量
1個
注意
※トルクレンチは別売りです。セットスクリューの型番末尾H(六角タイプ)専用です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
ねじ規格
トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64331831
TRDRS3530
シャンク:APM-R1010X84J・APM-R1212X84J
SW3.5
3.0
¥
50,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
64331840
TRDRS4540
シャンク:APM-R1616X84J
SW4.0
4.0
¥
50,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください