曜日別特売

レンチ

レンチ - 住友電工ハードメタル

トルクスプラスレンチです。

寸法B(mm)25IP寸法C(mm)100.0名称トルクスプラスレンチ(ドライバータイプ)寸法b1(mm)118.0内容量1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64340197TRDR25IP
4,680
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする