住友電工ハードメタル
レンチ
L型レンチです。
寸法L(mm)
62
寸法B(mm)
T15
寸法l(mm)
10.0
名称
L型レンチ(トルクス)
寸法d(Φmm)
3.26
内容量
1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64340145
LT15-10
¥
1,200
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください