曜日別特売

SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド

SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド - 住友電工ハードメタル

SUS材、軟鋼(SS材等)にも優れた刃型。
鋳鉄のコバ欠けを改善。
再研磨可能。
膜構造。
シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。
複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。

用途ステンレス鋼など難削材、軟鋼、ねずみ鋳鉄、低剛性設備に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX80FIG1内容量1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
134件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ホルダ
寸法LF(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64261456SMDT1320MEL ACX80SMDH130□7.313.2
11,600
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
64261490SMDT1330MEL ACX80SMDH130□7.313.3
11,600
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
64261517SMDT1340MEL ACX80SMDH130□7.313.4
11,600
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
64262269SMDT1660MEL ACX80SMDH170□9.216.6
13,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64262296SMDT1670MEL ACX80SMDH170□9.216.7
13,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64262330SMDT1680MEL ACX80SMDH170□9.216.8
13,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64262357SMDT1690MEL ACX80SMDH170□9.216.9
13,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64262409SMDT1710MEL ACX80SMDH170□9.217.1
13,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64262436SMDT1720MEL ACX80SMDH170□9.217.2
13,100
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
64262470SMDT1730MEL ACX80SMDH170□9.217.3
13,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64262497SMDT1740MEL ACX80SMDH170□9.217.4
13,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64262786SMDT1860MEL ACX80SMDH190□10.118.6
14,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64262820SMDT1870MEL ACX80SMDH190□10.118.7
14,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64262847SMDT1880MEL ACX80SMDH190□10.118.8
14,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64262881SMDT1890MEL ACX80SMDH190□10.118.9
14,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64262926SMDT1910MEL ACX80SMDH190□10.119.1
14,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64262960SMDT1920MEL ACX80SMDH190□10.119.2
14,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64262987SMDT1930MEL ACX80SMDH190□10.119.3
14,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64263021SMDT1940MEL ACX80SMDH190□10.119.4
14,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64321866SMDT1960MEL ACX80SMDH200□10.519.6
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64321900SMDT1970MEL ACX80SMDH200□10.519.7
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64321927SMDT1980MEL ACX80SMDH200□10.519.8
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64321961SMDT1990MEL ACX80SMDH200□10.519.9
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64322006SMDT2010MEL ACX80SMDH200□10.520.1
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64322040SMDT2020MEL ACX80SMDH200□10.520.2
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64322067SMDT2030MEL ACX80SMDH200□10.520.3
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64322101SMDT2040MEL ACX80SMDH200□10.520.4
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64323991SMDT2760MEL ACX80SMDH270□12.227.6
22,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64324018SMDT2770MEL ACX80SMDH270□12.227.7
22,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64324045SMDT2780MEL ACX80SMDH270□12.227.8
22,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64324079SMDT2790MEL ACX80SMDH280□12.627.9
22,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64324131SMDT2810MEL ACX80SMDH280□12.628.1
22,400
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
64324158SMDT2820MEL ACX80SMDH280□12.628.2
22,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64324185SMDT2830MEL ACX80SMDH280□12.628.3
22,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64324219SMDT2840MEL ACX80SMDH280□12.628.4
22,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64324447SMDT2060MEL ACX80SMDH210□11.020.6
15,800
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
64324481SMDT2070MEL ACX80SMDH210□11.020.7
15,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64324508SMDT2080MEL ACX80SMDH210□11.020.8
15,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64324535SMDT2090MEL ACX80SMDH210□11.020.9
15,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64324587SMDT2110MEL ACX80SMDH210□11.021.1
15,800
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
64324630SMDT2130MEL ACX80SMDH210□11.021.3
15,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64324657SMDT2140MEL ACX80SMDH210□11.021.4
15,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64325165SMDT2660MEL ACX80SMDH260□11.726.6
21,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64325199SMDT2670MEL ACX80SMDH260□11.726.7
21,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64325226SMDT2680MEL ACX80SMDH260□11.726.8
21,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64325260SMDT2690MEL ACX80SMDH270□12.226.9
21,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64325305SMDT2710MEL ACX80SMDH270□12.227.1
21,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64325339SMDT2720MEL ACX80SMDH270□12.227.2
21,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64325366SMDT2730MEL ACX80SMDH270□12.227.3
21,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
64325400SMDT2740MEL ACX80SMDH270□12.227.4
21,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする