SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド

SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド - 住友電工ハードメタルSEC-マルチドリル刃先交換ヘッド - 住友電工ハードメタル
被削材P(炭素鋼・合金鋼)/M(ステンレス鋼)/S(Ti合金・耐熱合金)/K(鋳鉄・ダクタイル鋳鉄)/N(アルミニウム合金)先端角(°)140ヘッド形状刃先交換(先端角あり):MSLコーティングNXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)材種ACT100FIG1内容量1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
188件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヘッド長(mm)
適合ホルダ
寸法LF(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64261438SMDT1300MSL ACT1009.7SMDH130□7.313.0
11,600
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
64261447SMDT1310MSL ACT1009.7SMDH130□7.313.1
11,600
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
64261465SMDT1320MSL ACT1009.7SMDH130□7.313.2
11,600
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
64261499SMDT1330MSL ACT1009.7SMDH130□7.313.3
11,600
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
64261526SMDT1340MSL ACT1009.7SMDH130□7.313.4
11,600
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
64261560SMDT1350MSL ACT10010.3SMDH140□7.813.5
11,600
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
64262278SMDT1660MSL ACT10012.2SMDH170□9.216.6
13,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64262305SMDT1670MSL ACT10012.2SMDH170□9.216.7
13,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64262339SMDT1680MSL ACT10012.2SMDH170□9.216.8
13,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64262366SMDT1690MSL ACT10012.2SMDH170□9.216.9
13,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64262400SMDT1700MSL ACT10012.2SMDH170□9.217.0
13,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64262418SMDT1710MSL ACT10012.2SMDH170□9.217.1
13,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64262445SMDT1720MSL ACT10012.2SMDH170□9.217.2
13,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64262479SMDT1730MSL ACT10012.2SMDH170□9.217.3
13,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64262506SMDT1740MSL ACT10012.2SMDH170□9.217.4
13,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
64262540SMDT1750MSL ACT10012.2SMDH170□9.217.5
13,100
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
64262795SMDT1860MSL ACT10013.5SMDH190□10.118.6
14,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64262829SMDT1870MSL ACT10013.5SMDH190□10.118.7
14,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64262856SMDT1880MSL ACT10013.5SMDH190□10.118.8
14,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64262890SMDT1890MSL ACT10013.5SMDH190□10.118.9
14,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64262917SMDT1900MSL ACT10013.5SMDH190□10.119.0
14,100
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
64262935SMDT1910MSL ACT10013.5SMDH190□10.119.1
14,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64262969SMDT1920MSL ACT10013.5SMDH190□10.119.2
14,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64262996SMDT1930MSL ACT10013.5SMDH190□10.119.3
14,100
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
64263030SMDT1940MSL ACT10013.5SMDH190□10.119.4
14,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64263057SMDT1950MSL ACT10013.5SMDH190□10.119.5
14,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64321875SMDT1960MSL ACT10014.1SMDH200□10.519.6
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64321909SMDT1970MSL ACT10014.1SMDH200□10.519.7
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64321936SMDT1980MSL ACT10014.1SMDH200□10.519.8
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64321970SMDT1990MSL ACT10014.1SMDH200□10.519.9
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64321997SMDT2000MSL ACT10014.1SMDH200□10.520.0
15,400
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
64322015SMDT2010MSL ACT10014.1SMDH200□10.520.1
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64322049SMDT2020MSL ACT10014.1SMDH200□10.520.2
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64322076SMDT2030MSL ACT10014.1SMDH200□10.520.3
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64322110SMDT2040MSL ACT10014.1SMDH200□10.520.4
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64322137SMDT2050MSL ACT10014.1SMDH200□10.520.5
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64324000SMDT2760MSL ACT10017.1SMDH270□12.227.6
22,400
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
64324027SMDT2770MSL ACT10017.1SMDH270□12.227.7
22,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64324061SMDT2780MSL ACT10017.1SMDH270□12.227.8
22,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64324088SMDT2790MSL ACT10017.7SMDH280□12.627.9
22,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64324115SMDT2800MSL ACT10017.7SMDH280□12.628.0
22,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64324140SMDT2810MSL ACT10017.7SMDH280□12.628.1
22,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64324167SMDT2820MSL ACT10017.7SMDH280□12.628.2
22,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64324201SMDT2830MSL ACT10017.7SMDH280□12.628.3
22,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64324228SMDT2840MSL ACT10017.7SMDH280□12.628.4
22,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64324255SMDT2850MSL ACT10017.7SMDH280□12.628.5
22,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64324456SMDT2060MSL ACT10014.8SMDH210□11.020.6
15,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64324490SMDT2070MSL ACT10014.8SMDH210□11.020.7
15,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64324517SMDT2080MSL ACT10014.8SMDH210□11.020.8
15,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
64324551SMDT2090MSL ACT10014.8SMDH210□11.020.9
15,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする