住友電工ハードメタル
スーパーマルチドリル PHT型
長寿命。
環境対策。
膜構造。
シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。
複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
用途
ガイド穴用。
仕様
Pilot
材質
ACX20
全長(mm)
68.3
溝長(mm)
15.3
被削材
炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄
先端角(°)
150
先端寸法(mm)
0.3
表面処理
DEXコート
給油方式
内部給油式
油穴
あり
シャンク径(mm)
3
加工穴深さ(L/D)
3D
FIG
1
内容量
1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64331341
MDW0210PHT ACX20
12.2
2.1
¥
15,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64331350
MDW0220PHT ACX20
12.0
2.2
¥
15,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64331359
MDW0230PHT ACX20
11.9
2.3
¥
15,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64331368
MDW0240PHT ACX20
11.7
2.4
¥
15,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください