曜日別特売

ドリルチップ

ドリルチップ - 住友電工ハードメタルドリルチップ - 住友電工ハードメタルドリルチップ - 住友電工ハードメタルドリルチップ - 住友電工ハードメタル

中心刃と外周刃で個別最適化されたインサートです。優れた切削バランスと切りくず排出性を実現。安定性を大幅に向上し、最大L/D=7の深穴加工に対応しました。

用途切りくず処理用給油方式内部給油式内容量1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
刃の種別
コーティング
適合ホルダ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64263897GDXT070305P-L ACP20007.73.43外周刃ACP2000GDX型2D~7D用(GDXH225D○S25-07~GDXH270D○S32-07)
15,100
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
64263906GDXT070305P-L ACS30007.73.43外周刃ACS3000GDX型2D~7D用(GDXH225D○S25-07~GDXH270D○S32-07)
15,100
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
64263915GDXT070305P-L ACU25007.73.43外周刃ACU2500GDX型2D~7D用(GDXH225D○S25-07~GDXH270D○S32-07)
15,100
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
64263940GDXT070308C-L ACU25008.63.18中心刃ACU2500GDX型2D~7D用(GDXH225D○S25-07~GDXH270D○S32-07)
15,100
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
64324998GDXT050203P-L ACP20005.12.58外周刃ACP2000GDX型2D~7D用(GDXH155D○S20-05~GDXH180D○S25-05)
14,200
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
64325007GDXT050203P-L ACS30005.12.58外周刃ACS3000GDX型2D~7D用(GDXH155D○S20-05~GDXH180D○S25-05)
14,200
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
64325016GDXT050203P-L ACU25005.12.58外周刃ACU2500GDX型2D~7D用(GDXH155D○S20-05~GDXH180D○S25-05)
14,200
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
64325041GDXT050205C-L ACU25005.62.38中心刃ACU2500GDX型2D~7D用(GDXH155D○S20-05~GDXH180D○S25-05)
14,200
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
64326267GDXT06T204P-L ACP20006.32.98外周刃ACP2000GDX型2D~7D用(GDXH185D○S25-06~GDXH220D○S25-06)
14,300
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
64326276GDXT06T204P-L ACS30006.32.98外周刃ACS3000GDX型2D~7D用(GDXH185D○S25-06~GDXH220D○S25-06)
14,300
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
64326285GDXT06T204P-L ACU25006.32.98外周刃ACU2500GDX型2D~7D用(GDXH185D○S25-06~GDXH220D○S25-06)
14,300
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
64326310GDXT06T206C-L ACU25006.92.78中心刃ACU2500GDX型2D~7D用(GDXH185D○S25-06~GDXH220D○S25-06)
14,300
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする