曜日別特売

マイクロマルチポインティングドリル

マイクロマルチポインティングドリル - 住友電工ハードメタル

MDUS型ドリルのガイド穴加工用。

仕様Pilot材質KP011全長(mm)38.2被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/ステンレス鋼/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)120表面処理PVDコートシャンク径(mm)3加工穴深さ(L/D)1DFIG1内容量1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
全8種類を絞り込む
有効長(mm)
刃径(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
先端寸法(mm)
有効長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64281397MDUP0050-30C KP0110.010.050.05
28,900
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
64332951MDUP0080-30C KP0110.020.060.08
17,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333477MDUP0030-30C KP0110.010.020.03
36,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
64333538MDUP0040-30C KP0110.010.040.04
32,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
64334570MDUP0100-30C KP0110.030.100.1
13,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64334588MDUP0120-30C KP0110.030.080.12
13,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64334606MDUP0150-30C KP0110.040.080.15
13,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
64334615MDUP0180-30C KP0110.050.170.18
13,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする